6500-08-08-SS

Brennan
6500-08-08-SS

Codo 90° - 1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00318617
No. Fabricante 6500-08-08-SS
Precio131.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6500-08-08-SS

Codo 90° - 1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00318617
No. Fabricante 6500-08-08-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$131.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6500-08-08-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en JIC hembra 37° Flare x 1/2 en JIC macho 37° Flare
  • Longitud total
    1.38 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo