Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Peso0.01 lb
- Descripción Palabra clave3/4 en JIC hembra 37° Flare x 3/4 en JIC macho 37° Flare
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro total3/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación