Descripción general
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Hembra JIC 37° Swivel de Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Desfogue a NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 NPTF
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.281 pulg.
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de Flare-Twin® x 3/4 pulg. macho rígido de tubo