6501-16-16-FG

Brennan
6501-16-16-FG

90° Codo - 1 pulg. Hembra JIC 37° Abocinado x 1 pulg. Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00318699
No. Fabricante 6501-16-16-FG
Precio43.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6501-16-16-FG

90° Codo - 1 pulg. Hembra JIC 37° Abocinado x 1 pulg. Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00318699
No. Fabricante 6501-16-16-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6501-16-16-FG MP-FJS 90D
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Peso
    0.78 lb
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1 pulg. macho, tubo rígido
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo