Motion
5MB-3MJ

Gates
5MB-3MJ

725386885 Accesorio adaptador - 5/16 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 3/16 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #00318716
No. Fabricante 5MB-3MJ
Precio66.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5MB-3MJ

725386885 Accesorio adaptador - 5/16 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 3/16 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #00318716
No. Fabricante 5MB-3MJ
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
Precio66.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 MB-3 ADAPTADOR MJ 7253-86885

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Número de Upc del fabricante
    072053163117
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/16 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/8–24
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/16 JIC 37°, 5/16 ORB
  • UPC_NO
    072053163117
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho con resalte de junta tórica x 3/16 en macho JIC 37° con exacerbación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos