Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1/2–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, 5/16 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, 5/16 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.06 lb
- Descripción Palabra clave5/16 en macho con resalte de junta tórica x 1/4 en macho JIC 37° con exacerbación
- Longitud total1.23 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación