Motion
202702-6-4S
Adaptador recto - 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318744
No. Fabricante 202702-6-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318744
No. Fabricante 202702-6-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
202702-6-4S CONEXIÓN DE ROSCA RECTA

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 en macho con reborde de junta tórica
  • Longitud total
    1.29 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo