Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1/2–20
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 25/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/16 JIC 37°, 5/16 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1/2–20
- Tipo de tamaño del extremo 25/16 JIC 37°, 5/16 ORB
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave5/16 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 5/16 en macho con reborde de junta tórica
- Longitud total1.23 pulg.
- Diámetro total5/16 pulg.