Motion
6400-05-05-O

Brennan
6400-05-05-O

Adaptador recto - 5/16 pulg. macho JIC 37° antorcha x 5/16 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318759
No. Fabricante 6400-05-05-O
Precio5.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6400-05-05-O

Adaptador recto - 5/16 pulg. macho JIC 37° antorcha x 5/16 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318759
No. Fabricante 6400-05-05-O
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
Su precio$5.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6400-05-05-O CONEXIÓN DE ROSCA RECTA

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/16 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1/2–20
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/16 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare x 5/16 en macho con reborde de junta tórica
  • Longitud total
    1.21 pulg.
  • Diámetro total
    5/16 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo