202702-10-6S
Adaptador recto - 3/8 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318802
No. Fabricante 202702-10-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 3/8 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318802
No. Fabricante 202702-10-6S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
202702-10-6S CONEXIÓN DE ROSCA RECTA
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316
  • Bañado en zinc
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Buena resistencia a la vibración
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.297 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 5/8 en macho con reborde de junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo