6MB-8MJ

Gates
6MB-8MJ

725910145 Accesorio adaptador - 3/8 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 1/2 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #00318827
No. Fabricante 6MB-8MJ
Precio11.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6MB-8MJ

725910145 Accesorio adaptador - 3/8 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 1/2 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #00318827
No. Fabricante 6MB-8MJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR MJ -8 6 MB

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Número de Upc del fabricante
    072053163162
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • UPC_NO
    072053163162
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.11 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho con resalte de junta tórica x 1/2 en macho JIC 37° con exacerbación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos