Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 ORB, 5/8 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 ORB, 5/8 JIC 37°
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave5/8 en macho con resalte de junta tórica x 5/8 en macho JIC 37° con exacerbación