Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 JIC 37°, 1/2 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 JIC 37°, 1/2 ORB
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Descripción Palabra clave5/8 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 en macho con reborde de junta tórica
- Longitud total1.64 pulg.
- Diámetro total5/8 pulg.