6400-12-16-O

Brennan
6400-12-16-O

Adaptador recto - 3/4 pulg. macho JIC 37° antorcha x 1 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318945
No. Fabricante 6400-12-16-O
Precio18.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6400-12-16-O

Adaptador recto - 3/4 pulg. macho JIC 37° antorcha x 1 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00318945
No. Fabricante 6400-12-16-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6400-12-16-O MJ-MORB RECTO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.51 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 1 en macho con reborde de junta tórica
  • Longitud total
    1.98 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo