Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, 7/8 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-3/16–12
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 7/8 en macho con reborde de junta tórica