12MB-6MJ

Gates
12MB-6MJ

725900305 Accesorio adaptador - 3/4 pulg. saliente de junta tórica macho x 3/8 pulg. JIC macho 37° Flare
Artículo MI #00318969
No. Fabricante 12MB-6MJ
Precio13.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12MB-6MJ

725900305 Accesorio adaptador - 3/4 pulg. saliente de junta tórica macho x 3/8 pulg. JIC macho 37° Flare
Artículo MI #00318969
No. Fabricante 12MB-6MJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 MB-6MJ ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053539646
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 ORB, 3/8 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053539646
  • Peso
    0.33 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho con resalte de junta tórica x 3/8 en macho JIC 37° con exacerbación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos