Descripción general
Descripción del fabricante
202702-24-20S CONEXIÓN DE ROSCA RECTA
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Bañado en zinc
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Amplia selección de estilos y tallas.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 JIC 37°, 1-1/2 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-7/8–12
- MaterialAcero
- Diámetro interior1.078 pulg.
- Descripción Palabra clave1-1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/2 en macho con reborde de junta tórica
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad