202702-20-24S
Adaptador recto - 1-1/2 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00319040
No. Fabricante 202702-20-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 1-1/2 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00319040
No. Fabricante 202702-20-24S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
202702-20-24S CONEXIÓN DE ROSCA RECTA
  • Bañado en zinc
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Intercambiable con todas las fuentes
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Buena resistencia a la vibración
  • Disponible en acero inoxidable tipo 316

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/4 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Material
    Acero
  • Diámetro interior
    0.1719 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 en macho con reborde de junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo