6400-12-12-O-SS

Brennan
6400-12-12-O-SS

Adaptador recto - 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. macho acodado de junta tórica, acero
Artículo MI #00319074
No. Fabricante 6400-12-12-O-SS
Precio94.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6400-12-12-O-SS

Adaptador recto - 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. macho acodado de junta tórica, acero
Artículo MI #00319074
No. Fabricante 6400-12-12-O-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6400-12-12-O-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°, 3/4 ORB
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.33 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho con reborde de junta tórica
  • Longitud total
    1.97 pulg.
  • Diámetro total
    3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo