Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Jefe de junta tórica hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de junta tórica a NPTF
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1/2–20
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/16 ORB
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 NPTF
- MaterialAcero
- Peso0.08 lb
- Descripción Palabra claveBoss de junta tórica hembra de 5/16 in x 1/8 in rígido de tubo macho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación