Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta Run
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Estilo final 3JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 9/16–18
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 3/8 en Boss de junta tórica macho x 3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin®