Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción forjada de una pieza
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Estilo final 3JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Descripción Palabra clave1/2 en JIC hembra 37° Flare x 1/2 en JIC macho 37° Flare x 1/2 en JIC macho 37° Flare
- Longitud total2.63 pulg.
- Diámetro total1/2 pulg.
- Peso0.29 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación