Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Número de Upc del fabricante072053165685
- Estilo final 2Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- UPC_NO072053165685
- MaterialAcero
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Peso0.29 lb
- Descripción Palabra clave1/2 en JIC macho 37° Flare x 1/2 en JIC hembra 37° Flare Swivel x 1/2 en JIC macho 37° Flare
- Estilo final 3JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 3(AAG) 3/4–16
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.