Motion
6602-16-16-16-FG

Brennan
6602-16-16-16-FG

Camiseta - 1 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00319573
No. Fabricante 6602-16-16-16-FG
Precio68.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6602-16-16-16-FG

Camiseta - 1 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #00319573
No. Fabricante 6602-16-16-16-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA 6602-16-16-16-FG MJ-FJS-MJ FORGED
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 3
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 3
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 3
    (AAG) 1-5/16–12
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Descripción Palabra clave
    1 en JIC hembra 37° exacerbación x 1 en JIC macho 37° exacerbación x 1 en JIC macho 37° exacerbación
  • Longitud total
    3.81 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Peso
    1.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo