Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Estilo final 3Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 31/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 7/16–20
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Descripción Palabra clave1/4 en JIC macho 37° Flare x 1/4 en JIC macho 37° Flare x 1/4 en Boss de junta tórica macho
- Longitud total1.78 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg.
- Peso0.11 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación