Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta Branch
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 3Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 31 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 1-5/16–12
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1 en Boss de junta tórica macho