6402-06-08-O

Brennan
6402-06-08-O

Adaptador recto - 1/2 pulg. hembra JIC 37° antorcha x 3/8 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00319753
No. Fabricante 6402-06-08-O
Precio19.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6402-06-08-O

Adaptador recto - 1/2 pulg. hembra JIC 37° antorcha x 3/8 pulg. macho resalte de junta tórica, acero
Artículo MI #00319753
No. Fabricante 6402-06-08-O
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
Precio19.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6402-06-08-O ADAPTADOR
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.11 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare x 3/8 pulg. macho con reborde de junta tórica
  • Longitud total
    1.62 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo