Descripción general
Descripción del fabricante
6802-08-10-NWO-FG MJ-MB 45D
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 JIC 37°, 5/8 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°, 5/8 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Peso0.32 lb
- Descripción Palabra clave1/2 en macho JIC 37° Flare x 5/8 en macho con reborde de junta tórica
- Longitud total2.47 pulg.
- Diámetro total1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature