Motion
10MB-10MJ45

Gates
10MB-10MJ45

725910895 Accesorio adaptador - 5/8 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 5/8 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #00319936
No. Fabricante 10MB-10MJ45
Precio38.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10MB-10MJ45

725910895 Accesorio adaptador - 5/8 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 5/8 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #00319936
No. Fabricante 10MB-10MJ45
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
Precio38.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 MB -10 MJ 45 ADAPTADOR G60308-1010X

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053163391
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°, 5/8 ORB
  • UPC_NO
    072053163391
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho con resalte de junta tórica x 5/8 en macho JIC 37° con exacerbación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos