Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Intercambiable con todas las fuentes
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBoss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, 1 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.8439 pulg.
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1 en macho con reborde de junta tórica