Motion
16MB-16MJ

Gates
16MB-16MJ

7259-2861 45° Codo - 1 punta de junta tórica macho x 1 punta de campana JIC macho 37° , acero
Artículo MI #00319978
No. Fabricante 16MB-16MJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16MB-16MJ

7259-2861 45° Codo - 1 punta de junta tórica macho x 1 punta de campana JIC macho 37° , acero
Artículo MI #00319978
No. Fabricante 16MB-16MJ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
16 MB -16 MJ 45 ADAPTADOR G60308-1616X

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 ORB, 1 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 ORB, 1 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.78 lb
  • Descripción Palabra clave
    Boss de junta tórica macho de 1 pulg. x 1 pulg. JIC macho 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos