Motion
6802-24-24-NOW-FG

Brennan
6802-24-24-NOW-FG

45° Codo - 1-1/2 en JIC macho 37° Abocardamiento x 1-1/2 en Boss de junta tórica ajustable macho
Artículo MI #00319999
No. Fabricante 6802-24-24-NOW-FG
Precio104.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6802-24-24-NOW-FG

45° Codo - 1-1/2 en JIC macho 37° Abocardamiento x 1-1/2 en Boss de junta tórica ajustable macho
Artículo MI #00319999
No. Fabricante 6802-24-24-NOW-FG
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
Precio104.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6802-24-24-NWO-FG CODO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Boss de la junta tórica a JIC 37° Flare, JIC 37° Boss de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-7/8–12
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 ORB
  • Material
    Una pieza de acero forjado
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Peso
    0.14 lb
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho JIC 37° Flare x 1-1/2 en macho Boss de junta tórica ajustable
  • Longitud total
    3.69 pulg.
  • Diámetro total
    1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo