Motion
6802-04-04-NWO-SS

Brennan
6802-04-04-NWO-SS

Codo 45° - 1/4 in macho JIC 37° acampanado x 1/4 in macho con reborde de junta tórica ajustable, acero
Artículo MI #00320007
No. Fabricante 6802-04-04-NWO-SS
Precio130.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6802-04-04-NWO-SS

Codo 45° - 1/4 in macho JIC 37° acampanado x 1/4 in macho con reborde de junta tórica ajustable, acero
Artículo MI #00320007
No. Fabricante 6802-04-04-NWO-SS
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
Precio130.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6802-04-04-NWO-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Material
    Acero inoxidable
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho Boss de junta tórica ajustable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo