Motion
2070-4-4S
45° Codo - 1/4 pulg. Giratorio de tubo hembra x 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, Acero
Artículo MI #00320059
No. Fabricante 2070-4-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
45° Codo - 1/4 pulg. Giratorio de tubo hembra x 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®, Acero
Artículo MI #00320059
No. Fabricante 2070-4-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2070-4-4S TUERCA GIRATORIA 45DEG CODO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare-Twin®
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. de tubo hembra giratorio x 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare-Twin®
  • Longitud total
    1.66 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo