Motion
6502-04-04-FG

Brennan
6502-04-04-FG

Codo 45° - 1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00320060
No. Fabricante 6502-04-04-FG
Precio8.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6502-04-04-FG

Codo 45° - 1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/4 pulg. macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00320060
No. Fabricante 6502-04-04-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6502-04-04-FG CODO 45 MJ-FJS
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    7500 psi
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en JIC hembra 37° Flare x 1/4 en JIC macho 37° Flare
  • Longitud total
    1.66 pulg.
  • Diámetro total
    1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo