Motion
6MJ-6FJX

Gates
6MJ-6FJX

Codo 7259-2322 45° - 3/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de campana x 3/8 pulg. macho JIC 37° de campana, acero
Artículo MI #00320080
No. Fabricante 6MJ-6FJX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6MJ-6FJX

Codo 7259-2322 45° - 3/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de campana x 3/8 pulg. macho JIC 37° de campana, acero
Artículo MI #00320080
No. Fabricante 6MJ-6FJX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MJ-6FJX45 ADPTR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en hembra JIC 37° Flare Swivel x 3/8 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos