Motion
16MJ-16FJX45

Gates
16MJ-16FJX45

725923265 Accesorio adaptador - 1 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1 pulg. macho JIC 37° de antorcha, acero
Artículo MI #00320134
No. Fabricante 16MJ-16FJX45
Precio76.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16MJ-16FJX45

725923265 Accesorio adaptador - 1 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1 pulg. macho JIC 37° de antorcha, acero
Artículo MI #00320134
No. Fabricante 16MJ-16FJX45
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
Su precio$76.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16 MJ-16FJX45 ADPTR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053166361
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053166361
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.66 lb
  • Descripción Palabra clave
    1 en JIC hembra 37° Flare Swivel x 1 en JIC macho 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos