Descripción general
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Amplia variedad de tamaños
- Chapado en zinc trivalente
- Junta tórica incluida
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 ORB
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.906 pulg.
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/8 pulg. x 1/2 pulg. Boss de junta tórica macho