Descripción general
- Chapado en zinc trivalente
- Junta tórica incluida
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Amplia variedad de tamaños
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 NPTF
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/8–12
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 ORB
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. Boss de junta tórica macho