Motion
6805-06-04-NWO

Brennan
6805-06-04-NWO

90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. Codo de junta tórica macho
Artículo MI #00320462
No. Fabricante 6805-06-04-NWO
Precio18.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6805-06-04-NWO

90° Codo - 1/4 pulg. Tubo hembra rígido x 3/8 pulg. Codo de junta tórica macho
Artículo MI #00320462
No. Fabricante 6805-06-04-NWO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6805-06-04-NWO-FG

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Altura
    0.5
  • Ancho
    0.5
  • Longitud
    1.5
  • Peso
    0.19 libras, 0.1
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 pulg. x 3/8 pulg. Boss de junta tórica macho
  • Longitud total
    1.31 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo