6805-08-06-NWO

Brennan
6805-08-06-NWO

90° Codo - 3/8 pulg. Tubo hembra rígido x 1/2 pulg. Codo de junta tórica macho
Artículo MI #00320466
No. Fabricante 6805-08-06-NWO
Price$20.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6805-08-06-NWO

90° Codo - 3/8 pulg. Tubo hembra rígido x 1/2 pulg. Codo de junta tórica macho
Artículo MI #00320466
No. Fabricante 6805-08-06-NWO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6805-08-06-NWO-FG

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Altura
    1
  • Ancho
    2.3
  • Longitud
    1.6
  • Peso
    0.29 libras, 0.42
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/8 pulg. x 1/2 pulg. Boss de junta tórica macho
  • Longitud total
    1.48 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo