Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a NPTF
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 ORB, 1-1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 ORB, 1-1/4 NPTF
- MaterialAcero
- Peso1.49 lb
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. de resalte de junta tórica macho x 1-1/4 pulg. de tubo macho rígido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación