Motion
6408-12-O

Brennan
6408-12-O

Enchufe - 3/4 pulg. Boss de junta tórica macho, (SAE) 1-1/16–12 Rosca, Acero, 1.09 pulg. Longitud total
Artículo MI #00320644
No. Fabricante 6408-12-O
Precio7.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6408-12-O

Enchufe - 3/4 pulg. Boss de junta tórica macho, (SAE) 1-1/16–12 Rosca, Acero, 1.09 pulg. Longitud total
Artículo MI #00320644
No. Fabricante 6408-12-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6408-12-O TAPÓN MORB EXT HEX 1.1/16-12
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    1.09 pulg.
  • Peso
    0.25 libras, 0.96
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg., saliente de junta tórica macho
  • Altura
    2.45
  • Longitud
    2
  • Diámetro total
    3/4 pulg.
  • Ancho
    1.95

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo