Motion
6410-10-12-O

Brennan
6410-10-12-O

Reductor recto - 3/4 pulg. con reborde de junta tórica hembra x 5/8 pulg. con reborde de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00320781
No. Fabricante 6410-10-12-O
Price$33.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6410-10-12-O

Reductor recto - 3/4 pulg. con reborde de junta tórica hembra x 5/8 pulg. con reborde de junta tórica macho, acero
Artículo MI #00320781
No. Fabricante 6410-10-12-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$33.54/each

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO REDUCTOR DEL PUERTO 6410-10-12-O O-RING
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Peso
    0.33 lb
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. de resalte de junta tórica hembra x 5/8 pulg. de resalte de junta tórica macho
  • Longitud total
    1.66 pulg.
  • Diámetro total
    5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo