Descripción general
- Bañado en zinc
- Utilizado en sistemas hidráulicos a presión
- Eaton, Weatherhead, conector de acero, adaptadores de acero
- Amplia selección de estilos y tallas
- Acero al carbono
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 1/8–27
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 NPSM
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 NPTF
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/8 in hembra giratorio de tubo x 1/8 in macho rígido de tubo