Descripción general
Descripción del fabricante
2045-6-4S ADAPTADOR GIRATORIO
- Acero al carbono
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas
- Eaton, Weatherhead, conector de acero, adaptadores de acero
- Se utiliza en sistemas hidráulicos a presión.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPSM
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 NPTF
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/8 in hembra giratorio de tubo x 1/4 in macho rígido de tubo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad