Descripción general
Descripción del fabricante
1404-06-04 ADAPTADOR MP-FPS RECTO
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 NPTF
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Peso0.12 lb
- Descripción Palabra clave1/4 in hembra giratorio de tubo x 3/8 in macho rígido de tubo
- Longitud total1.312 pulg.
- Diámetro total1/4 pulg., 3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature