Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Eaton, Weatherhead, conector de acero, adaptadores de acero
- Bañado en zinc
- Acero al carbono
- Se utiliza en sistemas hidráulicos a presión.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPSM
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/8 in hembra giratorio de tubo x 1/2 in macho rígido de tubo