Descripción general
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Utilizado en sistemas hidráulicos a presión
- Acero al carbono
- Eaton, Weatherhead, conector de acero, adaptadores de acero
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(NPSM) 1/2–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPSM
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 NPTF
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/2 in hembra giratorio de tubo x 3/8 in macho rígido de tubo