2045-8-8S
Adaptador recto - Tubo hembra giratorio de 1/2 in x tubo macho rígido de 1/2 in, acero
Artículo MI #00321011
No. Fabricante 2045-8-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo hembra giratorio de 1/2 in x tubo macho rígido de 1/2 in, acero
Artículo MI #00321011
No. Fabricante 2045-8-8S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2045-8-8S ADAPTADOR GIRATORIO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Descripción Palabra clave
    1/2 in hembra giratorio de tubo x 1/2 in macho rígido de tubo
  • Longitud total
    1.64 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo